曜日別特売
CO-210103-8-0 シャンピングハットコスモスソフト【雅】 早乙女 28954776

シャンピングハットコスモスソフト【雅】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個タイプソフト16インチ注文コード28954776品番CO-210103-8-0
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めると共に、茶色にした事で中の汚水を見せないようにしました。

トラスコ品番337-6687適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通材質ガード部(茶)・フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)480高さ(mm)170タイプソフト16インチ品名ソフト雅16吋用奥行(mm)480外径(Φmm)480×480×170寸法(inch)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする