IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5個)
色
赤
注文コード
28955527
品番
ABW2BRPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥535
この商品は
色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
色
赤
品名
ボタン
外形寸法(mm)
Φ23.6×H9.5(11.5)
主な用途
突形ユニット用
外観
平・角丸