IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
色
黄
注文コード
28955554
品番
ABW2BYPN05
参考基準価格(税別)
¥535
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
色
黄
品名
ボタン
外形寸法(mm)
Φ23.6×H9.5(11.5)
主な用途
突形ユニット用
外観
平・角丸