曜日別特売
DS300 JC Maezawa DV継手 前澤化成工業 28955650

Maezawa DV継手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)287
内容量1個注文コード28955650品番DS300 JC
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

VPパイプ用排水継手です。

用途排水配管用。呼び径(mm)塩ビ管:300寸法L(mm)287トラスコ品番334-1306材質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法Z(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする