FEI1.5-8X2 ツインフェルール端子 DST(大同端子製造) 28957235

ツインフェルール端子

商品レビューを投稿する
取扱停止中
適合電線範囲 撚線(mm2)2×1.50
電線抱合範囲AWG(#)16
全長(mm)16
内容量1袋(100個)注文コード28957235品番FEI1.5-8X2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。

用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。トラスコ品番352-7781材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド全長(mm)16電線抱合範囲AWG(#)16寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)6.6寸法L2(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2×1.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする