DST(大同端子製造)
フェルール形端子用工具(4点かしめ 0.08~6.0sq)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
28957278
品番
FC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応したフェルール形端子用の工具です。
0.25~6.0sqまでのフェルール形端子を、1カ所のカシメ穴で自動的に最適な圧着を行います。
用途
フェルール端子の圧着。
トラスコ品番
365-7913
材質
本体:中炭素鋼、グリップ:ナイロン
全長(mm)
170
適合電線サイズ
0.25~6sq
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表