曜日別特売
BC-333L-PK 体組成計 BC-333L タニタ 28957296

 

BC-333L-PK 体組成計 BC-333L タニタ 28957296
BC-333L-PK 体組成計 BC-333L タニタ 28957296
BC-333L-PK 体組成計 BC-333L タニタ 28957296
BC-333L-PK 体組成計 BC-333L タニタ 28957296
BC-333L-PK 体組成計 BC-333L タニタ 28957296
BC-333L-PK 体組成計 BC-333L タニタ 28957296
BC-333L-PK 体組成計 BC-333L タニタ 28957296

体組成計 BC-333L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード28957296品番BC-333L-PK
参考基準価格(税別)¥34,560販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

自分の測定時に、8日以上計測していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」機能付きです。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポートいたします。
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送できます。
対応アプリ「ヘルスプラネット」で測定データを管理できます。
50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチします。

用途
毎日の健康管理に。
付属品お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(R6)×4本)、取扱説明書(保証書付)トラスコ品番350-7829材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)310ピンク高さ(mm)36奥行(mm)274電源(V)単3乾電池×4本電源単3乾電池×4本測定項目体重、体脂肪率、筋肉量、内臓脂肪レベル、推定骨量、体内年齢、BMI、基礎代謝量最小表示(kg)0.05最大計量(kg)表示:150
注意
※体組成計は、測定に関して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする