曜日別特売

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2個)ノッチ数-注文コード28957557品番ASNHLGPN02
参考基準価格(税別)¥535販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質(本体)ポリアセタール樹脂品名セレクタハンドル外形寸法(mm)Φ25×H20.5×L37.5保護構造-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-ハンドル形状レバー形耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格通電電流(A)-色(本体)耐電圧(V/min)-端子カバー-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする