材質(本体)ポリアセタール樹脂品名セレクタハンドル外形寸法(mm)Φ25×H20.5保護構造-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-ハンドル形状矢形耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格通電電流(A)-色(本体)緑耐電圧(V/min)-端子カバー-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-