11346 エプロン20 箱入 Asahi 28957707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11346 エプロン20 箱入 Asahi 28957707
11346 エプロン20 箱入 Asahi 28957707

エプロン20 箱入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50枚)ブルーサイズM注文コード28957707品番11346
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

打ち抜きで経済的な簡易エプロンです。
ライン・エリア分けが可能な3色対応です。
大量に使用される現場に最適です。

用途
調理・食品加工
介護
一般作業
付属品なしトラスコ品番363-7206材質LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料、ブルー顔料厚さ(mm)0.02ブルーサイズMタイプ袖無し幅(cm)70着丈(cm)130
注意
※この製品は使い捨てです。再使用はお控えください。
※熱湯をかけたり、火気に近づけないでください。
※破損した場合は取り替えてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする