曜日別特売
WEFY120B4 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958179

 

WEFY120B4 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958179
WEFY120B4 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958179
WEFY120B4 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958179

レーザーピーチリサイクル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(100枚)サイズB4注文コード28958179品番WEFY120B4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。

用途
屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。
トラスコ品番373-4954材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)幅(mm)270サイズB4高さ(mm)15入数(枚)100奥行(mm)372厚さ(μm)112RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンター
注意
※レーザープリンター専用紙。
※インクジェットプリンターではご利用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする