曜日別特売
SEFY200A4 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958240

 

SEFY200A4 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958240
SEFY200A4 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958240
SEFY200A4 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958240

レーザーピーチリサイクル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱サイズA4注文コード28958240品番SEFY200A4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。

用途
屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。
トラスコ品番373-4946材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)幅(mm)305サイズA4高さ(mm)30入数(枚)100奥行(mm)220厚さ(μm)194RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンター
注意
※レーザープリンター専用紙。
※インクジェットプリンターではご利用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする