曜日別特売
SEFY85SRA3 レーザーピーチ再剥離 大王製紙 28958346

 

SEFY85SRA3 レーザーピーチ再剥離 大王製紙 28958346
SEFY85SRA3 レーザーピーチ再剥離 大王製紙 28958346
SEFY85SRA3 レーザーピーチ再剥離 大王製紙 28958346

レーザーピーチ再剥離

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(200枚)タイプA3注文コード28958346品番SEFY85SRA3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ)
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています。PETボトルリサイクル推奨マーク認定済です。

用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。トラスコ品番373-4950材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)幅(mm)325高さ(mm)50タイプA3奥行(mm)455厚さ(μm)84(基材のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レーザープリンター専用紙。
※インクジェットプリンターではご利用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする