A-SKP/050S 錆転換塗料 サビキラープロ BAN-ZI 28958949

錆転換塗料 サビキラープロ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28958949品番A-SKP/050S
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。
水性サビ転換塗料です。
密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
上塗りはどんな塗料でも問題ありません。

トラスコ品番370-0125材質特殊アクリル樹脂シルバー容量(mL)60摘要サビ転換容量(kg)0.05危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28958949
2025-11-27
用途: JB23ボディ下回り錆修理

車両のボディカラーがシルバーでこの商品もシルバーという事で目立たず錆転換が出来るのが良いです。
また、ハケが付いていてタッチアップ感覚で使えるのもありがたいですね。

2025-07-19
用途: 自家用車のメンテナンス
オフィスSASAKI卸売・小売業

液量が適量で丁度良い。
少量でもしっかり変換が出来ている。
価格もリーズナブルでとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする