曜日別特売
VMCP-20 吸着複合シリンダー アインツ 28959439

VMCP-20 吸着複合シリンダー アインツ 28959439
VMCP-20 吸着複合シリンダー アインツ 28959439

吸着複合シリンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番389-1537
内容量1個注文コード28959439品番VMCP-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

真空吸着通路をロッドに設置します。
吸着アタッチヘッドを取付る事で、吸着パッドが取付可能です。

トラスコ品番389-1537ストローク(mm)20幅(mm)17高さ(mm)30タイプ単動奥行(mm)103.5出力(N)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする