CHK-EL2L-12-C ランナーチャックEL(近接センサー付) アインツ 28960026

CHK-EL2L-12-C ランナーチャックEL(近接センサー付) アインツ 28960026
CHK-EL2L-12-C ランナーチャックEL(近接センサー付) アインツ 28960026

ランナーチャックEL(近接センサー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28960026品番CHK-EL2L-12-C
参考基準価格(税別)¥54,116販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。

トラスコ品番387-8815材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)47取付3-M5高さ(mm)27タイプ近接センサー付奥行(mm)116取付穴ピッチ(mm)25×31.5継手(付属)BF-5開き量(mm)爪先端:17
注意
※センサーハーネスの末端処理はしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする