アインツ
ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付 NW3-35-01C
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28960130
品番
NW3-35-01C
参考基準価格(税別)
¥101,332
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
刃をワーク面に合せる事で、きれいなカット面を確保します。
トラスコ品番
388-8411
形状
クイキリ刃
幅(mm)
45
高さ(mm)
77.7
奥行(mm)
90/3
動作
引く(Max3mm)
切断能力(Φmm) 樹脂
軟質:3.0(7.06[[MM2]])
切断能力(mm)ABS樹脂
Φ3.0(7.06(mm
2
))