アインツ
スライド40BKT・W・Φ8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28960200
品番
N01863-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作できます。
トラスコ品番
388-8376
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
70
高さ(mm)
16
奥行(mm)
16
適合サイズ(mm)
Φ8