アインツ
ブラケット・L・Φ8・UMCD用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28960245
品番
N01866-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
取付面には、タップ加工が施しており、マイクロミニシリンダー、ミニシリンダーの取付が可能です。
トラスコ品番
388-8383
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
27
高さ(mm)
12
奥行(mm)
25
適合サイズ(mm)
Φ8
取付穴
M3