XL0005-102 スライド40BKT・T・W・Φ8 アインツ 28960270

XL0005-102 スライド40BKT・T・W・Φ8 アインツ 28960270
XL0005-102 スライド40BKT・T・W・Φ8 アインツ 28960270

スライド40BKT・T・W・Φ8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28960270品番XL0005-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作できます。

トラスコ品番388-8375材質超ジュラルミン幅(mm)70高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする