アインツ
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
28960315
品番
BF-6-M4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥254
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番
387-8757
材質
黄銅
幅(mm)
4.9
接続部のサイズ
M4
高さ(mm)
10.5
適合チューブ外径(Φmm)
6
品名
継手