アインツ
バーブ継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
388-6799
388-6799
388-6796
388-6797
388-6798
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28960340
品番
LX0004-101
参考基準価格(税別)
¥432
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート交換用継手です。
トラスコ品番
388-6799
適合機種
OX-A/B・OX-20
幅(mm)
8.5
高さ(mm)
13.5
タイプ
OX-SB,LB,WLB,20B
奥行(mm)
8.5