CP-078 当板・角型・白・引込用 アインツ 28960394

CP-078 当板・角型・白・引込用 アインツ 28960394
CP-078 当板・角型・白・引込用 アインツ 28960394

当板・角型・白・引込用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28960394品番CP-078
参考基準価格(税別)¥1,724販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。

トラスコ品番387-8836材質アルミ、シリコンゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする