曜日別特売
60511 補修カップ ヨトリヤマ(世取山) 28960568

60511 補修カップ ヨトリヤマ(世取山) 28960568
60511 補修カップ ヨトリヤマ(世取山) 28960568
60511 補修カップ ヨトリヤマ(世取山) 28960568
60511 補修カップ ヨトリヤマ(世取山) 28960568
60511 補修カップ ヨトリヤマ(世取山) 28960568

補修カップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)0.4
容量(cc)400
内容量1セット注文コード28960568品番60511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,738

ワンタッチで脱着可能です。

用途塗料の調色に。トラスコ品番389-4365セット内容容器200枚、ホルダー2個、ミキシングバー小2本材質ポリプロピレン(PP)容量(L)0.4外径(Φmm)88容量(cc)400上径×下径×高さ(mm)88×73×90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28960568605110523298111460511 補修カップセット ヨトリヤマ(世取山) 05232981補修カップセットヨトリヤマ(世取山)1セット
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする