曜日別特売
F133S エンジンオイル用 エコオイルチェンジャーF100 Sタイプ FUMOTO 28960638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンオイル用 エコオイルチェンジャーF100 Sタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズM12-P1.25
内容量1個注文コード28960638品番F133S
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。
エンジンオイル交換用バルブ

用途エンジンオイル交換に。付属品レバークリップ(LC-10)×1トラスコ品番387-8533材質本体:黄銅幅(mm)取付時:28高さ(mm)37適合車種日産ガソリンエンジン、日産ディーゼルエンジン(YD・RD・CD系)、トヨタ乗用車、トヨタ小・中型(1989年以降のトヨタエンジン1HD・1HZ等)、スバル軽自動車(ダイハツ・トヨタOEM車)、ダイハツ(トヨタエンジンEF・KF等)ねじサイズM12-P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-25
用途: Maintenance
その他業種

It was very good quality and satisfactory performance. Thank you very much.

対象商品 : 28960629
2024-08-12
用途: オイル交換
卸売・小売業

購入2回目ですが変わらず工作精度が高い。工具なしでオイル交換が楽々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする