CHK-EX2L-20-C1 ランナーチャックEX(リミットSW付) アインツ 28960690

CHK-EX2L-20-C1 ランナーチャックEX(リミットSW付) アインツ 28960690
CHK-EX2L-20-C1 ランナーチャックEX(リミットSW付) アインツ 28960690

ランナーチャックEX(リミットSW付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28960690品番CHK-EX2L-20-C1
参考基準価格(税別)¥52,606販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています
ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です
爪をL型にする事で接地面を増やし、掴み位置をワークに近づける事が可能です。

トラスコ品番387-8806幅(mm)61取付3-M6高さ(mm)147タイプリミットSW付奥行(mm)30取付穴ピッチ(mm)32×43継手(付属)BF-6開き量(mm)爪先端:21
注意
※センサーハーネスの末端処理はしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする