アインツ
フローティングパラレルコネクターΦ12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28960900
品番
F-PARA-12
参考基準価格(税別)
¥8,624
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番
388-6791
幅(mm)
39
高さ(mm)
16
奥行(mm)
55
適合サイズ(mm)
Φ12・Φ12
適合サイズ
Φ12・Φ12