N01861-301 ティーコネクター#1・Φ12Φ12 アインツ 28960918

N01861-301 ティーコネクター#1・Φ12Φ12 アインツ 28960918
N01861-301 ティーコネクター#1・Φ12Φ12 アインツ 28960918

ティーコネクター#1・Φ12Φ12

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28960918品番N01861-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。
T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。

トラスコ品番388-8369材質超ジュラルミン幅(mm)26高さ(mm)16奥行(mm)30適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする