曜日別特売
N01861-202A クロスコネクター・Φ12Φ12(後入) アインツ 28960945

N01861-202A クロスコネクター・Φ12Φ12(後入) アインツ 28960945
N01861-202A クロスコネクター・Φ12Φ12(後入) アインツ 28960945

クロスコネクター・Φ12Φ12(後入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28960945品番N01861-202A
参考基準価格(税別)¥4,744販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。

トラスコ品番388-8384幅(mm)28高さ(mm)33奥行(mm)28適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする