OXR-RS12T1-20I ワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20I アインツ 28961094

ワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20I

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28961094品番OXR-RS12T1-20I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

多関節ロボット用OXにご使用頂けます。
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。

トラスコ品番388-9937適合機種OX-20I幅(mm)47.9高さ(mm)54.5タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点コネクタ取付位置ツール側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする