IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
透明
アンバー
緑
赤
青
透明
黄
乳白
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
28966657
品番
LBW9ZL12WPN05
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
ポリアリレート樹脂
色
透明
品名
レンズ
外形寸法(mm)
Φ20.2×H7.8
主な用途
ユニット用
外観
丸突形