IDEC(和泉電気)
NRLシリーズサーキットプロテクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5個)
特性
黒文字
仕様
銘板●表記文字:左:OFF/右:ON
注文コード
28968495
品番
NRLN2PN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥375
この商品は
特性・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
銘板●表記文字:左:OFF/右:ON
材質
アルミニウム製(アルミ地色)
厚さ(mm)
-
奥行(mm)
-
寸法縦(mm)
15.2
寸法横(mm)
28.7
特性
黒文字