曜日別特売

NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(10個)定格電流(A)3.15注文コード28968879品番NRPS10G3.15APN10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
極数1定格遮断容量(kA)0.0315定格電圧(V)AC250/DC32定格電流(A)3.15保護方式熱動引外し方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする