アインツ
エアーオプション(OX用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
388-9927
388-9927
388-9926
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28968889
品番
OX-LBA1
参考基準価格(税別)
¥9,702
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
エアーポート径Rc1/8タイプ
トラスコ品番
388-9927
適合機種
OX-LA/LB
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
110
高さ(mm)
24
タイプ
ツール側
奥行(mm)
20.5
位置
取付:ツール側