曜日別特売
OX-DS09P-I-H(1.5M) D-SUBケーブル・OX用 1.5m アインツ 28968968

D-SUBケーブル・OX用 1.5m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28968968品番OX-DS09P-I-H(1.5M)
参考基準価格(税別)¥8,624販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ツールチェンジャー用コネクターハーネス

トラスコ品番388-8414長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプツール側奥行(mm)12.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする