IDEC(和泉電気)
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
定格電流(A)
1
注文コード
28968994
品番
NRPS11G1APN10
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
定格遮断容量(kA)
0.01
定格電圧(V)
AC250/DC32
定格電流(A)
1
保護方式
熱動引外し方式