IDEC(和泉電気)
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(10個)
定格電流(A)
5
注文コード
28969037
品番
NRPS11G5APN10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
定格電流
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)
定格電圧(V)
AC250/DC32
定格電流(A)
5
保護方式
熱動引外し方式