アインツ
サクションBKT・Φ12・M5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28969074
品番
N01862-202
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
Φ12用パイプ穴とタップ穴加工が施されたコネクターです。
エアー配管等のマニホールドとしても使用頂けます。
トラスコ品番
388-8374
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
47
高さ(mm)
10
奥行(mm)
16
適合サイズ(mm)
Φ12・M5
適合サイズ
Φ12