曜日別特売
N01862-212 サクションBKT・Φ12・M6 アインツ 28969090

サクションBKT・Φ12・M6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28969090品番N01862-212
参考基準価格(税別)¥2,156販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Φ12用穴とM6タップが施されています

トラスコ品番388-8373幅(mm)47高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M6適合サイズΦ12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする