OC-LA2 チャックワンタッチ金具(チャック側) アインツ 28969458

チャックワンタッチ金具(チャック側)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28969458品番OC-LA2
参考基準価格(税別)¥22,840販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

チャックワンタッチ(OC-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。

トラスコ品番388-6775材質鉄製幅(mm)160高さ(mm)81タイプツール側奥行(mm)55可搬質量(kg)~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする