IDEC(和泉電気)
SLC30シリーズ集合表示灯
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
仕様
●適合窓サイズ:G
適合機種
SLC30
注文コード
28969807
品番
SLC3PGGPN05
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合機種・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合窓サイズ:G
適合機種
SLC30
材質
アクリル樹脂
色
緑
質量(g)
-
品名
色板・乳白板
外形寸法(mm)
57H×57W×1.0t
定格通電電流(A)
-