IDEC(和泉電気)
SLC30シリーズ集合表示灯
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(5個)
仕様
●適合窓サイズ:G
適合機種
SLC30
注文コード
28969825
品番
SLC3PGSPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
仕様・適合機種・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合窓サイズ:G
適合機種
SLC30
材質
アクリル樹脂
色
青
質量(g)
-
品名
色板・乳白板
外形寸法(mm)
57H×57W×1.0t
定格通電電流(A)
-