曜日別特売

SLC30シリーズ集合表示灯

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)仕様●適合窓サイズ:L適合機種SLC30注文コード28969974品番SLC3PLGPN05
参考基準価格(税別)¥594販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様●適合窓サイズ:L適合機種SLC30材質アクリル樹脂質量(g)-品名色板・乳白板外形寸法(mm)27H×87W×1.0t定格通電電流(A)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28969694
2022-02-28
用途: 集合表示灯の固定
製造業

集合表示灯の固定金具が無くなったので購入しました。
しっかりと固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする