曜日別特売
HIUJL13 JC Maezawa HIスーパー伸縮継手 前澤化成工業 28970980

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Maezawa HIスーパー伸縮継手

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)25.8
内容量1個注文コード28970980品番HIUJL13 JC
参考基準価格(税別)¥702販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

VP管、ポリ管、鋼管用です。

呼び径(mm)塩ビ管:13最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番410-4836材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30寸法L(mm)110寸法H(mm)33.5寸法D(mm)25.8寸法B(mm)36.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 水道配管埋設時に

水栓柱などを設置する場合、短い距離での配管になりますので少しの誤差でもずれが大きくなるので最後に修正してこれで接続すれば綺麗に仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする