UPシリーズLED式小形表示灯ワンボード対応タイプ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
内容量1箱(10個)電圧(V)標準値:2.7(If=2mA)[順方向]取付穴径(Φmm)8LED色注文コード28971654品番UP889V2GPN10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
形状フード形質量(g)約5.1電圧(V)標準値:2.7(If=2mA)[順方向]保護構造IP40保存温度(℃)(最大定格)-30~80(ただし、氷結しないこと)LED色取付穴径(Φmm)8定格電流(mA)2動作温度(℃)(最大定格)-25~55(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)逆方向電圧(V)(最大定格)5取付可能スイッチフラッシュベゼル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする