曜日別特売
ECX-250(30-60) U字溝用つりクランプ イーグルクランプ 28972888

 

ECX-250(30-60) U字溝用つりクランプ イーグルクランプ 28972888
ECX-250(30-60) U字溝用つりクランプ イーグルクランプ 28972888

U字溝用つりクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合範囲(mm)30~60
内容量1台注文コード28972888品番ECX-250(30-60)
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

つり荷重による自動締付機構・グリップ力はつり荷重に比例
高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム使用
引き起こし作業可能
スプリング式ロック装置付

用途コンクリート二次製品等のつり上げ、運搬、引き起こし作業、敷設、施工作業質量(kg)2.7使用荷重(kg)最小/最大:25/250適合部材歩車道境界ブロック、道路用側溝、組立水路、用排水路、井側、芝台、柵板適合範囲(mm)30~60
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※養生中のコンクリート製品には使用出来ません。
※1点つり厳禁、2点つり以上でバランスを確保し使用して下さい。
※スリング角度についてつり荷をつり上げた時の対向角度及び、掛け幅角度は30°以内で使用して下さい。
※本製品は落し蓋式U字溝には使用出来ません、EUIF型やEUIV形等のつりクランプを使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする