マクセル
大容量モバイル充電バッテリー 6700mAh
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28974016
品番
MPC-C6700PMG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
充電しながら放電できる。電池残量が分かるLEDを4個搭載。
バッテリー容量(mAh)
6700
質量(g)
約130
色
ミントグリーン
出力
5V/2.1A
入力
5V/1.8A
仕様
スマートフォン充電:約2.3回
厚さ(mm)
22.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×98
充放電回数
約500回
USBポート数
2個口
充電端子
micro-B
給電端子
USB