MPC-C6700PNY 大容量モバイル充電バッテリー 6700mAh マクセル 28974068

MPC-C6700PNY 大容量モバイル充電バッテリー 6700mAh マクセル 28974068
MPC-C6700PNY 大容量モバイル充電バッテリー 6700mAh マクセル 28974068

大容量モバイル充電バッテリー 6700mAh

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード28974068品番MPC-C6700PNY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

充電しながら放電できる。電池残量が分かるLEDを4個搭載。

バッテリー容量(mAh)6700質量(g)約130ネイビー出力5V/2.1A入力5V/1.8A仕様スマートフォン充電:約2.3回厚さ(mm)22.5寸法(幅W×高さH)(mm)45×98充放電回数約500回USBポート数2個口充電端子micro-B給電端子USB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28973998
2020-12-08
用途: スマホ充電
製造業

充電しながら給電できる機能は、欲しくてもなかった機能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする