出力(kW)1.5電源三相電圧(V)400(50/60Hz)、440(60Hz)極数(P)2取付方式立て型フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境全閉外扇屋内型枠番90L種類汎用モーター寸法S(mm)24j6塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと寸法LB(mm)130j6寸法LA(mm)165使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44