曜日別特売
EA-3923(透明) OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3923) 日東電工ベースマテリアル 28981926

※サンプル画像 色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3923)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(60個)
テープ幅(mm)36
透明
テープ長さ(m)100
内容量1箱(60個)注文コード28981926品番EA-3923(透明)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。

用途ダンボール封緘用テープ透明テープ幅(mm)36テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着力6.95N/25mm伸び(%)150主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)127.5粘着力(N/25mm)6.95巻戻し力(N/25mm)1.55
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※未開封の場合でも、直射日光の当たらない場所・常温・常湿度で保管してください
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする